曜日別特売

VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332Y)

VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332Y) - SMC
使用流体空気ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ポート数
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43545242VK332Y-5DO-01-FDC2431/8 (Aポート)Rc
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43545258VK332Y-5DO-M5-QDC243M5×0.8M
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
43545267VK332Y-5D-M5-FDC243M5×0.8M
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
43545276VK332Y-5DO-01-F-QDC2431/8 (Aポート)Rc
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
43545285VK332Y-5D-M5-QDC243M5×0.8M
7,100
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43545294VK332Y-6D-M5-QDC123M5×0.8M
7,100
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43545303VK332Y-5D-M5-F-QDC243M5×0.8M
7,260
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
43545312VK332Y-5D-01-F-QDC2431/8 (Aポート)Rc
7,260
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43545328VK332Y-5DS-M5-F-QDC243M5×0.8M
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43545337VK332Y-5DZ-01F-QDC2431/8 (Aポート)G
7,980
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43545346VK332Y-5DZ-M5-F-QDC243M5×0.8M
8,140
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
45233082VK332Y-5GS-01T-FDC2431/8 (Aポート)NPTF
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
45233098VK332Y-6G-M5-FDC123M5×0.8M
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
45233107VK332Y-VGS-M5-3M5×0.8M
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする