曜日別特売

V Series(VM121U)

V Series(VM121U) - SMCV Series(VM121U) - SMCV Series(VM121U) - SMCV Series(VM121U) - SMCV Series(VM121U) - SMC
ポート数(2)2ポートボディオプション(U)下面取付用ねじ付配管方向(1)横配管-押棒タイプ(短)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
アクチュエータの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43548636VM121U-01-00A(01)R1/8(00)基本形
2,310
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548645VM121U-01-01A(01)R1/8(01)ローラレバー
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548654VM121U-01-01SA(01)R1/8(01)ローラレバー
3,360
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548663VM121U-F01-01SA(F01)G1/8(01)ローラレバー
3,360
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする