V Series(VM131U)

V Series(VM131U) - SMCV Series(VM131U) - SMCV Series(VM131U) - SMCV Series(VM131U) - SMCV Series(VM131U) - SMCV Series(VM131U) - SMCV Series(VM131U) - SMCV Series(VM131U) - SMC
(1件のレビュー)
ポート数(3)3ポートボディオプション(U)下面取付用ねじ付配管方向(1)横配管-押棒タイプ(短)内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
アクチュエータの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43549765VM131U-01-00A(01)R1/8(00)基本形
2,310
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
43549774VM131U-F01-00A(F01)G1/8(00)基本形
2,310
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
43549783VM131U-N01-01A(N01)NPT1/8(01)ローラレバー
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
43549792VM131U-01-01A(01)R1/8(01)ローラレバー
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
43549808VM131U-F01-01A(F01)G1/8(01)ローラレバー
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
43549817VM131U-N01-01SA(N01)NPT1/8(01)ローラレバー
3,360
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
43549826VM131U-01-01SA(01)R1/8(01)ローラレバー
3,360
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
43549835VM131U-01-02A(01)R1/8(02)一方向作動ローラレバー
3,410
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
45234166VM131U-01-35BA(01)R1/8(35)セレクタ(3位置)
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
45234175VM131U-01-35RA(01)R1/8(35)セレクタ(3位置)
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
45234184VM131U-01-35YA(01)R1/8(35)セレクタ(3位置)
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
45234193VM131U-F01-35BA(F01)G1/8(35)セレクタ(3位置)
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45234166
2020-08-28
用途: 試験機
ヒロセ電機株式会社製造業

クリック感がしっかりしており、確実にエアー回路が切り替えられる。2回路の間に、中立があるのも使いやすい理由の一つ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする