SMC
V Series(VM151)
ポート数
(5)5ポート
アクチュエータの種類
(35)セレクタ(3位置)
ボディオプション
(-)横面取付
配管方向
(1)横配管-押棒タイプ(短)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
アクチュエータ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45234202
VM151-F01-35GA
CADデータダウンロード
(F01)G1/8
(G)Green
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45234218
VM151-N01-35GA
CADデータダウンロード
(N01)NPT1/8
(G)Green
¥
7,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45234227
VM151-N01-35RA
CADデータダウンロード
(N01)NPT1/8
(R)Red
¥
7,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45234236
VM151-N01-35YA
CADデータダウンロード
(N01)NPT1/8
(Y)Yellow
¥
7,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください