曜日別特売

V Series(VM151U)

V Series(VM151U) - SMCV Series(VM151U) - SMCV Series(VM151U) - SMCV Series(VM151U) - SMCV Series(VM151U) - SMCV Series(VM151U) - SMCV Series(VM151U) - SMC
ポート数(5)5ポートアクチュエータの種類(35)セレクタ(3位置)ボディオプション(U)下面取付用ねじ付配管方向(1)横配管-押棒タイプ(短)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
アクチュエータ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45234245VM151U-01-35BA(01)R1/8(B)Black
8,250
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
45234254VM151U-01-35GA(01)R1/8(G)Green
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
45234263VM151U-01-35RA(01)R1/8(R)Red
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
45234272VM151U-01-35YA(01)R1/8(Y)Yellow
8,250
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
45234288VM151U-F01-35BA(F01)G1/8(B)Black
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
45234297VM151U-F01-35RA(F01)G1/8(R)Red
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
45234306VM151U-N01-35BA(N01)NPT1/8(B)Black
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする