V Series(VM250U)

V Series(VM250U) - SMCV Series(VM250U) - SMCV Series(VM250U) - SMCV Series(VM250U) - SMCV Series(VM250U) - SMCV Series(VM250U) - SMC
ポート数(5)5ポートアクチュエータの種類(35)セレクタ(3位置)ボディオプション(U)下面取付用ねじ付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
アクチュエータ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43551262VM250U-02-35BA(02)R1/4(B)黒
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551278VM250U-02-35GA(02)R1/4(G)緑
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551287VM250U-02-35RA(02)R1/4(R)赤
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551296VM250U-F02-35RA(F02)G1/4(R)赤
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551305VM250U-N02-35BA(N02)NPT1/4(B)黒
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする