SMC
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA101B)
型式
VNA1
材質(シール)
(B) FKMシール
弁形式
(1) N.C.
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43557386
VNA101B-N6A
CADデータダウンロード
2ポート
(N) NPT
(6A) 1/8
(-) なし
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557395
VNA101B-N8A
CADデータダウンロード
2ポート
(N) NPT
(8A) 1/4
(-) なし
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557404
VNA101B-F6A
CADデータダウンロード
2
(F) G
(6A) 1/8
(-) なし
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557413
VNA101B-F8A
CADデータダウンロード
2ポート
(F) G
(8A) 1/4
(-) なし
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557422
VNA101B-N8A-B
CADデータダウンロード
2
(N) NPT
(8A) 1/4
(B) ブラケット付
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557438
VNA101B-F8A-B
CADデータダウンロード
2ポート
(F) G
(8A) 1/4
(B) ブラケット付
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557447
VNA101B-F10A-B
CADデータダウンロード
2ポート
(F) G
(10A) 3/8
(B) ブラケット付
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557456
VNA101B-F6A-B
CADデータダウンロード
2
(F) G
(6A) 1/8
(B) ブラケット付
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください