SMC
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA103A)
ポート数
2ポート
型式
VNA1
材質(シール)
(A) NBRシール
弁形式
(3) C.O.
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43557587
VNA103A-F6A
CADデータダウンロード
(F) G
(6A) 1/8
(-) なし
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557596
VNA103A-F8A
CADデータダウンロード
(F) G
(8A) 1/4
(-) なし
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557605
VNA103A-N10A
CADデータダウンロード
(N) NPT
(10A) 3/8
(-) なし
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557614
VNA103A-F10A
CADデータダウンロード
(F) G
(10A) 3/8
(-) なし
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557623
VNA103A-F6A-B
CADデータダウンロード
(F) G
(6A) 1/8
(B) ブラケット付
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557632
VNA103A-N8A-B
CADデータダウンロード
(N) NPT
(8A) 1/4
(B) ブラケット付
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください