曜日別特売

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA111A)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA111A) - SMC
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)内容量1個
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43557657VNA111A-6A-5GA2(5) DC24(-) Rc(6A) 1/8
11,000
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557666VNA111A-6A-6GB2(6) DC12(-) Rc(6A) 1/8
11,000
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557675VNA111A-8A-4G-B2ポート(4) AC220 50/60Hz(-) Rc(8A) 1/4
11,330
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557684VNA111A-6A-3GS2(3) AC110 50/60Hz(-) Rc(6A) 1/8
11,500
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557693VNA111A-8A-6GS2ポート(6) DC12(-) Rc(8A) 1/4
11,500
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557702VNA111A-10A-3GSA2(3) AC110 50/60Hz(-) Rc(10A) 3/8
11,500
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557718VNA111A-8A-5GSA2(5) DC24(-) Rc(8A) 1/4
11,500
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557727VNA111A-6A-5EB2ポート(5) DC24(-) Rc(6A) 1/8
11,610
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557736VNA111A-6A-1TB2(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(6A) 1/8
11,660
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557745VNA111A-6A-1TA2ポート(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(6A) 1/8
11,660
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557754VNA111A-6A-2T2(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(6A) 1/8
11,660
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557763VNA111A-6A-5TB2ポート(5) DC24(-) Rc(6A) 1/8
11,660
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557772VNA111A-10A-4TB2(4) AC220 50/60Hz(-) Rc(10A) 3/8
11,660
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557788VNA111A-N10A-5T2ポート(5) DC24(N) NPT(10A) 3/8
11,660
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557797VNA111A-10A-4GS-B2(4) AC220 50/60Hz(-) Rc(10A) 3/8
11,830
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557806VNA111A-F10A-5D2ポート(5) DC24(F) G(10A) 3/8
11,880
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557815VNA111A-8A-7D2(7) AC240 50/60Hz(-) Rc(8A) 1/4
11,880
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557824VNA111A-F6A-5D2(5) DC24(F) G(6A) 1/8
11,880
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557833VNA111A-10A-4DA2(4) AC220 50/60Hz(-) Rc(10A) 3/8
11,880
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557842VNA111A-10A-4D2(4) AC220 50/60Hz(-) Rc(10A) 3/8
11,880
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557858VNA111A-N6A-4DA2(4) AC220 50/60Hz(N) NPT(6A) 1/8
11,880
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557867VNA111A-6A-3D2ポート(3) AC110 50/60Hz(-) Rc(6A) 1/8
11,880
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557876VNA111A-10A-1DA2ポート(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(10A) 3/8
11,880
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557885VNA111A-6A-1TB-B2(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(6A) 1/8
11,990
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557894VNA111A-10A-4TB-B2(4) AC220 50/60Hz(-) Rc(10A) 3/8
11,990
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557903VNA111A-10A-4T-B2ポート(4) AC220 50/60Hz(-) Rc(10A) 3/8
11,990
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557912VNA111A-8A-4EZA2ポート(4) AC220 50/60Hz(-) Rc(8A) 1/4
12,100
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557928VNA111A-N10A-5EZ2(5) DC24(N) NPT(10A) 3/8
12,100
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557937VNA111A-F6A-2TZ2ポート(2) AC200 50/60Hz(F) G(6A) 1/8
12,160
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557946VNA111A-6A-2TZ2(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(6A) 1/8
12,160
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557955VNA111A-10A-5D-Q2(5) DC24(-) Rc(10A) 3/8
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557964VNA111A-10A-5DA-B2ポート(5) DC24(-) Rc(10A) 3/8
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557973VNA111A-10A-1DA-B2ポート(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(10A) 3/8
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557982VNA111A-F8A-6D-Q2ポート(6) DC12(F) G(8A) 1/4
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43557998VNA111A-F8A-5D-Q2ポート(5) DC24(F) G(8A) 1/4
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
43558007VNA111A-F8A-5D-B2ポート(5) DC24(F) G(8A) 1/4
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558016VNA111A-F10A-5D-B2(5) DC24(F) G(10A) 3/8
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558025VNA111A-8A-5D-Q2ポート(5) DC24(-) Rc(8A) 1/4
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558034VNA111A-8A-5DB-B2ポート(5) DC24(-) Rc(8A) 1/4
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558043VNA111A-8A-4D-Q2(4) AC220 50/60Hz(-) Rc(8A) 1/4
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558052VNA111A-F10A-5D-Q2(5) DC24(F) G(10A) 3/8
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558068VNA111A-6A-4D-Q2ポート(4) AC220 50/60Hz(-) Rc(6A) 1/8
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558077VNA111A-8A-7DZ2(7) AC240 50/60Hz(-) Rc(8A) 1/4
12,380
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558086VNA111A-F10A-5DZ2(5) DC24(F) G(10A) 3/8
12,380
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558095VNA111A-6A-2DZ2(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(6A) 1/8
12,380
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558104VNA111A-F6A-4DZ2ポート(4) AC220 50/60Hz(F) G(6A) 1/8
12,380
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558113VNA111A-6A-6DZ2ポート(6) DC12(-) Rc(6A) 1/8
12,380
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558122VNA111A-F8A-5DZ2ポート(5) DC24(F) G(8A) 1/4
12,380
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558138VNA111A-6A-5DZA2(5) DC24(-) Rc(6A) 1/8
12,380
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558147VNA111A-N10A-5DZ2ポート(5) DC24(N) NPT(10A) 3/8
12,380
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする