曜日別特売

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA111C)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA111C) - SMC
使用流体炭酸ガス(CO2)(0.7MPa以上)弁形式(1) N.C.材質(シール)(C) EPRシール型式VNA1内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ポート数
管接続口径
ねじの種類
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43558576VNA111C-8A-5GB(5) DC242ポート(8A) 1/4(-) Rc(G) グロメット
11,280
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558585VNA111C-10A-5GB(5) DC242ポート(10A) 3/8(-) Rc(G) グロメット
11,280
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558594VNA111C-8A-5DB(5) DC242(8A) 1/4(-) Rc(D) DIN形ターミナル
12,160
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558603VNA111C-F6A-5D(5) DC242ポート(6A) 1/8(F) G(D) DIN形ターミナル
12,160
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558612VNA111C-6A-3D(3) AC110 50/60Hz2(6A) 1/8(-) Rc(D) DIN形ターミナル
12,160
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558628VNA111C-10A-5D(5) DC242ポート(10A) 3/8(-) Rc(D) DIN形ターミナル
12,160
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558637VNA111C-F6A-5D-Q(5) DC242ポート(6A) 1/8(F) G(D) DIN形ターミナル
12,490
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558646VNA111C-F6A-5DZ(5) DC242ポート(6A) 1/8(F) G(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
12,650
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558655VNA111C-N8A-5DZ(5) DC242(8A) 1/4(N) NPT(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
12,650
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558664VNA111C-10A-3DZ(3) AC110 50/60Hz2ポート(10A) 3/8(-) Rc(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
12,650
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558673VNA111C-8A-1D-B-Q(1) AC100 50/60Hz2(8A) 1/4(-) Rc(D) DIN形ターミナル
12,820
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43558682VNA111C-N8A-5DZ-B(5) DC242ポート(8A) 1/4(N) NPT(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
12,980
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする