SMC
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA201B)
ポート数
2ポート
型式
VNA2
材質(シール)
(B) FKMシール
弁形式
(1) N.C.
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43559102
VNA201B-F10A
CADデータダウンロード
(F) G
(10A) 3/8
(-) なし
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43559118
VNA201B-F15A
CADデータダウンロード
(F) G
(15A) 1/2
(-) なし
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43559127
VNA201B-T15A
CADデータダウンロード
(T) NPTF
(15A) 1/2
(-) なし
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43559136
VNA201B-F15A-B
CADデータダウンロード
(F) G
(15A) 1/2
(B) ブラケット付
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43559145
VNA201B-N15A-B
CADデータダウンロード
(N) NPT
(15A) 1/2
(B) ブラケット付
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください