SMC
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA203A)
型式
VNA2
材質(シール)
(A) NBRシール
弁形式
(3) C.O.
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43559294
VNA203A-N15A
CADデータダウンロード
2ポート
(N) NPT
(15A) 1/2
(-) なし
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43559303
VNA203A-F10A
CADデータダウンロード
2
(F) G
(10A) 3/8
(-) なし
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43559312
VNA203A-F15A
CADデータダウンロード
2
(F) G
(15A) 1/2
(-) なし
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43559328
VNA203A-T15A
CADデータダウンロード
2
(T) NPTF
(15A) 1/2
(-) なし
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43559337
VNA203A-N10A-B
CADデータダウンロード
2
(N) NPT
(10A) 3/8
(B) ブラケット付
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43559346
VNA203A-N15A-B
CADデータダウンロード
2ポート
(N) NPT
(15A) 1/2
(B) ブラケット付
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください