曜日別特売

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA212B)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA212B) - SMC
型式VNA2材質(シール)(B) FKMシールねじの種類(-) Rc使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(2) N.O.内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43560773VNA212B-10A-2G2ポート(2) AC200 50/60Hz(10A) 3/8(G) グロメット(-) なし
14,960
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43560782VNA212B-15A-5D2(5) DC24(15A) 1/2(D) DIN形ターミナル(-) なし
15,840
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43560798VNA212B-15A-5D-Q2ポート(5) DC24(15A) 1/2(D) DIN形ターミナル(-) なし
16,170
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43560807VNA212B-10A-1DZ2(1) AC100 50/60Hz(10A) 3/8(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル(-) なし
16,340
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43560816VNA212B-15A-3DZ-B2ポート(3) AC110 50/60Hz(15A) 1/2(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル(B) ブラケット付
17,380
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする