VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA302B)

VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA302B) - SMC
ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNA3材質(シール)(B) FKMシール弁形式(2) N.O.内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43560965VNA302B-F20A(F) G(-) なし
14,080
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43560974VNA302B-N20A(N) NPT(-) なし
14,080
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43560983VNA302B-N20A-B(N) NPT(B) ブラケット付
15,130
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする