VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA311A)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA311A) - SMC
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ポート数
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43561017VNA311A-T20A-3G(3) AC110 50/60Hz2(20A) 3/4(T) NPTF
16,450
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561026VNA311A-N20A-3T(3) AC110 50/60Hz2(20A) 3/4(N) NPT
17,110
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561035VNA311A-20A-5TB(5) DC242ポート(20A) 3/4(-) Rc
17,110
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561044VNA311A-N20A-5D(5) DC242(20A) 3/4(N) NPT
17,330
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561053VNA311A-20A-BD-2--
17,330
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561062VNA311A-F20A-5D(5) DC242ポート(20A) 3/4(F) G
17,330
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561078VNA311A-N20A-3D(3) AC110 50/60Hz2ポート(20A) 3/4(N) NPT
17,330
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561087VNA311A-20A-1TZA(1) AC100 50/60Hz2(20A) 3/4(-) Rc
17,600
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561096VNA311A-N20A-5TZ(5) DC242(20A) 3/4(N) NPT
17,600
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561105VNA311A-F20A-5TZ(5) DC242ポート(20A) 3/4(F) G
17,600
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561114VNA311A-20A-5D-Q(5) DC242ポート(20A) 3/4(-) Rc
17,660
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561123VNA311A-F20A-4DB-Q(4) AC220 50/60Hz2ポート(20A) 3/4(F) G
17,660
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561132VNA311A-F20A-3D-Q(3) AC110 50/60Hz2(20A) 3/4(F) G
17,660
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561148VNA311A-F20A-5D-Q(5) DC242(20A) 3/4(F) G
17,660
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561157VNA311A-F20A-5DZ(5) DC242ポート(20A) 3/4(F) G
17,820
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561166VNA311A-N20A-5DZ(5) DC242(20A) 3/4(N) NPT
17,820
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561175VNA311A-20A-4DZB(4) AC220 50/60Hz2ポート(20A) 3/4(-) Rc
17,820
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561184VNA311A-20A-3DZB(3) AC110 50/60Hz2(20A) 3/4(-) Rc
17,820
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561193VNA311A-20A-1DZB(1) AC100 50/60Hz2ポート(20A) 3/4(-) Rc
17,820
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561202VNA311A-N20A-3DZ(3) AC110 50/60Hz2(20A) 3/4(N) NPT
17,820
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561218VNA311A-N20A-6DZ(6) DC122(20A) 3/4(N) NPT
17,820
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561227VNA311A-F20A-5DZ-Q(5) DC242(20A) 3/4(F) G
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
43561236VNA311A-N20A-5DZ-Q(5) DC242(20A) 3/4(N) NPT
18,150
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561245VNA311A-20A-5DZ-Q(5) DC242(20A) 3/4(-) Rc
18,150
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561254VNA311A-20A-3DZ-Q(3) AC110 50/60Hz2ポート(20A) 3/4(-) Rc
18,150
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561263VNA311A-20A-3D-B(3) AC110 50/60Hz2ポート(20A) 3/4(-) Rc
18,370
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561272VNA311A-20A-1DB-B(1) AC100 50/60Hz2(20A) 3/4(-) Rc
18,370
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561288VNA311A-N20A-5TZ-B(5) DC242ポート(20A) 3/4(N) NPT
18,650
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561297VNA311A-20A-7TZB-B(7) AC240 50/60Hz2(20A) 3/4(-) Rc
18,650
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561306VNA311A-F20A-5D-B-Q(5) DC242ポート(20A) 3/4(F) G
18,700
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561315VNA311A-20A-7D-B-Q(7) AC240 50/60Hz2ポート(20A) 3/4(-) Rc
18,700
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561324VNA311A-F20A-5DZ-B(5) DC242(20A) 3/4(F) G
18,870
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561333VNA311A-N20A-5DZ-B(5) DC242ポート(20A) 3/4(N) NPT
18,870
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561342VNA311A-20A-5DZB-B(5) DC242ポート(20A) 3/4(-) Rc
18,870
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561358VNA311A-20A-4DZ-B(4) AC220 50/60Hz2ポート(20A) 3/4(-) Rc
18,870
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561367VNA311A-F20A-5DZB-B-Q(5) DC242ポート(20A) 3/4(F) G
19,200
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561376VNA311A-F20A-5DZ-B-Q(5) DC242(20A) 3/4(F) G
19,200
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする