VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA311B)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA311B) - SMC
型式VNA3材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(20A) 3/4使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)弁形式(1) N.C.内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43561385VNA311B-20A-5GB2ポート(5) DC24(-) Rc(G) グロメット(-) なし
17,490
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561394VNA311B-20A-2G2(2) AC200 50/60Hz(-) Rc(G) グロメット(-) なし
17,490
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561403VNA311B-N20A-5GA2(5) DC24(N) NPT(G) グロメット(-) なし
17,490
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561412VNA311B-20A-5GS2ポート(5) DC24(-) Rc(GS) サージ電圧保護回路付グロメット(-) なし
17,990
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561428VNA311B-20A-3T2(3) AC110 50/60Hz(-) Rc(T) コンジットターミナル(-) なし
18,150
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561437VNA311B-20A-4D2ポート(4) AC220 50/60Hz(-) Rc(D) DIN形ターミナル(-) なし
18,370
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561446VNA311B-20A-1DZ2ポート(1) AC100 50/60Hz(-) Rc(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル(-) なし
18,870
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561455VNA311B-F20A-5DZ-Q2(5) DC24(F) G(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル(-) なし
19,200
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561464VNA311B-20A-5TZ-B2ポート(5) DC24(-) Rc(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル(B) ブラケット付
19,690
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561473VNA311B-20A-5DZ-B-Q2ポート(5) DC24(-) Rc(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル(B) ブラケット付
20,240
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする