VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA403A)

VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA403A) - SMC
管接続口径(25A) 1型式VNA4材質(シール)(A) NBRシール弁形式(3) C.O.内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
ねじの種類
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43561787VNA403A-N25A2ポート(N) NPT(-) なし
15,240
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561796VNA403A-T25A2(T) NPTF(-) なし
15,240
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561805VNA403A-F25A2ポート(F) G(-) なし
15,240
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43561814VNA403A-F25A-B2ポート(F) G(B) ブラケット付
16,280
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする