SMC
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA411C)
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(25A) 1
型式
VNA4
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
材質(シール)
(C) EPRシール
ブラケット
(-) なし
使用流体
炭酸ガス(CO2)(0.7MPa以上)
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
弁形式
(1) N.C.
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43562243
VNA411C-F25A-5D
CADデータダウンロード
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください