曜日別特売

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA511B)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA511B) - SMC
管接続口径(32A) 1 1/4型式VNA5材質(シール)(B) FKMシール使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(1) N.C.内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43562706VNA511B-F32A-5D-Q2ポート(5) DC24(F) G
36,690
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43562715VNA511B-32A-2DZ2(2) AC200 50/60Hz(-) Rc
36,910
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43562724VNA511B-F32A-5DZ2(5) DC24(F) G
36,910
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする