VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA512B)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA512B) - SMC
型式VNA5材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(32A) 1 1/4定格電圧(V)(5) DC24使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(2) N.O.内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
ねじの種類
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43562846VNA512B-32A-5G2(-) Rc(G) グロメット
34,870
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43562855VNA512B-32A-5D2ポート(-) Rc(D) DIN形ターミナル
36,360
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43562864VNA512B-F32A-5DZ2(F) G(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
36,910
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする