SMC
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA611C)
型式
VNA6
リード線取出方法
(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
ポート数
2
材質(シール)
(C) EPRシール
管接続口径
(40A) 1 1/2
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
炭酸ガス(CO2)(0.7MPa以上)
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
弁形式
(1) N.C.
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43563178
VNA611C-40A-5DZ
CADデータダウンロード
¥
37,180
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください