曜日別特売

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA712A)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA712A) - SMC
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)弁形式(2) N.O.管接続口径(50A) 2材質(シール)(A) NBRシール型式VNA7手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ポート数
ねじの種類
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43563564VNA712A-F50A-5GS(5) DC242ポート(F) G(GS) サージ電圧保護回路付グロメット
45,760
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43563573VNA712A-F50A-4GS(4) AC220 50/60Hz2(F) G(GS) サージ電圧保護回路付グロメット
45,760
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
43563582VNA712A-F50A-4D(4) AC220 50/60Hz2ポート(F) G(D) DIN形ターミナル
46,370
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43563598VNA712A-50A-3D(3) AC110 50/60Hz2ポート(-) Rc(D) DIN形ターミナル
46,370
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43563607VNA712A-50A-1D(1) AC100 50/60Hz2(-) Rc(D) DIN形ターミナル
46,370
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43563616VNA712A-F50A-5D-Q(5) DC242ポート(F) G(D) DIN形ターミナル
46,700
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43563625VNA712A-50A-4DZ(4) AC220 50/60Hz2ポート(-) Rc(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
46,920
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43563634VNA712A-50A-5DZ(5) DC242ポート(-) Rc(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
46,920
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43563643VNA712A-F50A-5DZ(5) DC242(F) G(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
46,920
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43563652VNA712A-N50A-5DZ(5) DC242ポート(N) NPT(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
46,920
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43563668VNA712A-50A-2DZ(2) AC200 50/60Hz2(-) Rc(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
46,920
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43563677VNA712A-50A-5DZ-Q(5) DC242ポート(-) Rc(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
47,250
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43563686VNA712A-F50A-5DZ-Q(5) DC242ポート(F) G(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
47,250
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする