SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102AS)
型式
VNB1
切換方式
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
材質(シール)
(A) NBRシール
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43563835
VNB102AS-F10A
CADデータダウンロード
(10A) 3/8
2
(F) G
パイロット式
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43563844
VNB102AS-F6A
CADデータダウンロード
(6A) 1/8
2
(F) G
パイロット式
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43563853
VNB102AS-F8A
CADデータダウンロード
(8A) 1/4
2
(F) G
パイロット式
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43563862
VNB102AS-N10A
CADデータダウンロード
(10A) 3/8
2
(N) NPT
パイロット式
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43563878
VNB102AS-N6A-B
CADデータダウンロード
(6A) 1/8
2
(N) NPT
パイロット式
¥
10,180
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください