SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102BS)
作動方式
パイロット式
ポート数
2
型式
VNB1
切換方式
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
材質(シール)
(B) FKMシール
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43563923
VNB102BS-F10A
CADデータダウンロード
(F) G
(10A) 3/8
(-) なし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43563932
VNB102BS-F8A
CADデータダウンロード
(F) G
(8A) 1/4
(-) なし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43563948
VNB102BS-N10A-B
CADデータダウンロード
(N) NPT
(10A) 3/8
(B) ブラケット付
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43563957
VNB102BS-6A-B
CADデータダウンロード
(-) Rc
(6A) 1/8
(B) ブラケット付
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43563966
VNB102BS-F8A-B
CADデータダウンロード
(F) G
(8A) 1/4
(B) ブラケット付
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください