SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102C)
作動方式
パイロット式
ポート数
2
型式
VNB1
切換方式
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
材質(シール)
(C) EPRシール
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43563975
VNB102C-F6A
CADデータダウンロード
(F) G
(6A) 1/8
(-) なし
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43563984
VNB102C-6A
CADデータダウンロード
(-) Rc
(6A) 1/8
(-) なし
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43563993
VNB102C-10A
CADデータダウンロード
(-) Rc
(10A) 3/8
(-) なし
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564002
VNB102C-F6A-B
CADデータダウンロード
(F) G
(6A) 1/8
(B) ブラケット付
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564018
VNB102C-F8A-B
CADデータダウンロード
(F) G
(8A) 1/4
(B) ブラケット付
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564027
VNB102C-10A-B
CADデータダウンロード
(-) Rc
(10A) 3/8
(B) ブラケット付
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください