SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB103AL)
型式
VNB1
切換方式
(3) C.O. 1 MPa - Φ7
材質(シール)
(A) NBRシール
ブラケット
(B) ブラケット付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43564072
VNB103AL-N6A-B
CADデータダウンロード
(6A) 1/8
2
(N) NPT
パイロット式
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564088
VNB103AL-6A-B
CADデータダウンロード
(6A) 1/8
2
(-) Rc
パイロット式
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください