SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB103AS)
作動方式
パイロット式
ポート数
2
型式
VNB1
切換方式
(3) C.O. 1 MPa - Φ7
材質(シール)
(A) NBRシール
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43564097
VNB103AS-F10A
CADデータダウンロード
(F) G
(10A) 3/8
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564106
VNB103AS-N6A
CADデータダウンロード
(N) NPT
(6A) 1/8
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564115
VNB103AS-N8A-B
CADデータダウンロード
(N) NPT
(8A) 1/4
¥
10,180
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください