曜日別特売

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104AS)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104AS) - SMC
型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(A) NBRシール内容量1個
全7種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
作動方式
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43564282VNB104AS-F6A(6A) 1/82(F) Gパイロット式(-) なし
9,850
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564298VNB104AS-F8A(8A) 1/42(F) Gパイロット式(-) なし
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
43564307VNB104AS-N8A(8A) 1/42(N) NPTパイロット式(-) なし
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
43564316VNB104AS-F10A-B(10A) 3/82(F) Gパイロット式(B) ブラケット付
10,180
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564325VNB104AS-F6A-B(6A) 1/82(F) Gパイロット式(B) ブラケット付
10,180
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564334VNB104AS-F8A-B(8A) 1/42(F) Gパイロット式(B) ブラケット付
10,180
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564343VNB104AS-N6A-B(6A) 1/82(N) NPTパイロット式(B) ブラケット付
10,180
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする