曜日別特売

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104BS)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104BS) - SMC
型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(B) FKMシール内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
作動方式
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43564413VNB104BS-F10A(10A) 3/82(F) Gパイロット式(-) なし
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
43564422VNB104BS-F6A(6A) 1/82(F) Gパイロット式(-) なし
10,560
9,598
10,558(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564438VNB104BS-F8A(8A) 1/42(F) Gパイロット式(-) なし
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
43564447VNB104BS-N8A-B(8A) 1/42(N) NPTパイロット式(B) ブラケット付
10,890
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564456VNB104BS-F10A-B(10A) 3/82(F) Gパイロット式(B) ブラケット付
10,890
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564465VNB104BS-F6A-B(6A) 1/82(F) Gパイロット式(B) ブラケット付
10,890
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564474VNB104BS-F8A-B(8A) 1/42(F) Gパイロット式(B) ブラケット付
10,890
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする