SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104C)
型式
VNB1
切換方式
(4) N.C. 1 MPa - Φ7
材質(シール)
(C) EPRシール
内容量
1個
全6種類を絞り込む
管接続口径
(6A) 1/8
(8A) 1/4
(10A) 3/8
ねじの種類
(F) G
(N) NPT
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
作動方式
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43564483
VNB104C-N6A
CADデータダウンロード
(6A) 1/8
2
(N) NPT
パイロット式
(-) なし
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564492
VNB104C-N10A
CADデータダウンロード
(10A) 3/8
2
(N) NPT
パイロット式
(-) なし
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564508
VNB104C-F8A
CADデータダウンロード
(8A) 1/4
2
(F) G
パイロット式
(-) なし
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43564517
VNB104C-F6A
CADデータダウンロード
(6A) 1/8
2
(F) G
パイロット式
(-) なし
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564526
VNB104C-N8A
CADデータダウンロード
(8A) 1/4
2
(N) NPT
パイロット式
(-) なし
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43564535
VNB104C-F6A-B
CADデータダウンロード
(6A) 1/8
2
(F) G
パイロット式
(B) ブラケット付
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください