SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104CS)
型式
VNB1
切換方式
(4) N.C. 1 MPa - Φ7
材質(シール)
(C) EPRシール
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
作動方式
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43564562
VNB104CS-N10A
CADデータダウンロード
(10A) 3/8
2
(N) NPT
パイロット式
(-) なし
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564578
VNB104CS-F8A
CADデータダウンロード
(8A) 1/4
2
(F) G
パイロット式
(-) なし
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43564587
VNB104CS-F10A
CADデータダウンロード
(10A) 3/8
2
(F) G
パイロット式
(-) なし
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564596
VNB104CS-F6A
CADデータダウンロード
(6A) 1/8
2
(F) G
パイロット式
(-) なし
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564605
VNB104CS-F6A-B
CADデータダウンロード
(6A) 1/8
2
(F) G
パイロット式
(B) ブラケット付
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564614
VNB104CS-F8A-B
CADデータダウンロード
(8A) 1/4
2
(F) G
パイロット式
(B) ブラケット付
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564623
VNB104CS-N10A-B
CADデータダウンロード
(10A) 3/8
2
(N) NPT
パイロット式
(B) ブラケット付
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564632
VNB104CS-N6A-B
CADデータダウンロード
(6A) 1/8
2
(N) NPT
パイロット式
(B) ブラケット付
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください