曜日別特売

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB112AS)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB112AS) - SMC
型式VNB1切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7材質(シール)(A) NBRシール内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43564842VNB112AS-10A-2G(10A) 3/82(-) Rc(2) AC200 50/60Hzパイロット式
13,200
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564858VNB112AS-6A-5G(6A) 1/82(-) Rc(5) DC24パイロット式
13,200
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564867VNB112AS-10A-5G-B(10A) 3/82(-) Rc(5) DC24パイロット式
13,530
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564876VNB112AS-8A-4DB(8A) 1/42(-) Rc(4) AC220 50/60Hzパイロット式
14,080
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564885VNB112AS-F8A-5D-Q(8A) 1/42(F) G(5) DC24パイロット式
14,410
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564894VNB112AS-6A-1DZ(6A) 1/82(-) Rc(1) AC100 50/60Hzパイロット式
14,580
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564903VNB112AS-8A-5DZ-B(8A) 1/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
14,910
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする