VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB112B)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB112B) - SMC
型式VNB1切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7材質(シール)(B) FKMシール内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43564912VNB112B-8A-2G(8A) 1/42(-) Rc(2) AC200 50/60Hzパイロット式
11,550
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564928VNB112B-10A-5GB(10A) 3/82(-) Rc(5) DC24パイロット式
11,550
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564937VNB112B-10A-5D(10A) 3/82(-) Rc(5) DC24パイロット式
12,430
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564946VNB112B-F10A-6D(10A) 3/82(F) G(6) DC12パイロット式
12,430
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564955VNB112B-8A-5TZ(8A) 1/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
12,710
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564964VNB112B-6A-5D-Q(6A) 1/82(-) Rc(5) DC24パイロット式
12,760
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564973VNB112B-8A-5D-B(8A) 1/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
12,760
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564982VNB112B-6A-1EZ-B(6A) 1/82(-) Rc(1) AC100 50/60Hzパイロット式
12,980
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564998VNB112B-8A-5DZ-Q(8A) 1/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
13,260
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565007VNB112B-6A-5DZ-Q(6A) 1/82(-) Rc(5) DC24パイロット式
13,260
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565016VNB112B-6A-5DZ-B(6A) 1/82(-) Rc(5) DC24パイロット式
13,260
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565025VNB112B-8A-2DZ-B(8A) 1/42(-) Rc(2) AC200 50/60Hzパイロット式
13,260
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565034VNB112B-F8A-5DZ-B-Q(8A) 1/42(F) G(5) DC24パイロット式
13,590
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする