曜日別特売

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB112BS)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB112BS) - SMC
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB1切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7材質(シール)(B) FKMシール内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
定格電圧(V)
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43565043VNB112BS-6A-5GA(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24(G) グロメット(-) なし
13,920
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565052VNB112BS-8A-1G(-) Rc(8A) 1/4(1) AC100 50/60Hz(G) グロメット(-) なし
13,920
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565068VNB112BS-8A-1T(-) Rc(8A) 1/4(1) AC100 50/60Hz(T) コンジットターミナル(-) なし
14,580
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565077VNB112BS-N8A-5D(N) NPT(8A) 1/4(5) DC24(D) DIN形ターミナル(-) なし
14,800
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565086VNB112BS-10A-1TZ(-) Rc(10A) 3/8(1) AC100 50/60Hz(TZ) ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル(-) なし
15,070
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565095VNB112BS-8A-5D-Q(-) Rc(8A) 1/4(5) DC24(D) DIN形ターミナル(-) なし
15,130
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565104VNB112BS-F8A-5D-Q(F) G(8A) 1/4(5) DC24(D) DIN形ターミナル(-) なし
15,130
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565113VNB112BS-8A-5EZ-B(-) Rc(8A) 1/4(5) DC24(EZ) ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナル(B) ブラケット付
15,350
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565122VNB112BS-8A-5TZ-B(-) Rc(8A) 1/4(5) DC24(TZ) ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル(B) ブラケット付
15,400
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565138VNB112BS-8A-5DZ-B(-) Rc(8A) 1/4(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(B) ブラケット付
15,620
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする