曜日別特売

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB114A)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB114A) - SMC
作動方式パイロット式ポート数2内容量1個
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43565174VNB114A-N6A-5G(N) NPT(6A) 1/8(5) DC24
10,840
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565183VNB114A-6A-3GB(-) Rc(6A) 1/8(3) AC110 50/60Hz
10,840
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565192VNB114A-8A-4G(-) Rc(8A) 1/4(4) AC220 50/60Hz
10,840
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565208VNB114A-6A-5GA(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24
10,840
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565217VNB114A-8A-6GB(-) Rc(8A) 1/4(6) DC12
10,840
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565226VNB114A-10A-1E(-) Rc(10A) 3/8(1) AC100 50/60Hz
11,440
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565235VNB114A-10A-5DB(-) Rc(10A) 3/8(5) DC24
11,720
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565244VNB114A-8A-4D(-) Rc(8A) 1/4(4) AC220 50/60Hz
11,720
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565253VNB114A-6A-5DB(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24
11,720
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565262VNB114A-F10A-5D(F) G(10A) 3/8(5) DC24
11,720
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565278VNB114A-8A-4DB(-) Rc(8A) 1/4(4) AC220 50/60Hz
11,720
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565287VNB114A-8A-6D(-) Rc(8A) 1/4(6) DC12
11,720
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565296VNB114A-10A-4D(-) Rc(10A) 3/8(4) AC220 50/60Hz
11,720
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565305VNB114A-F8A-5EZ(F) G(8A) 1/4(5) DC24
11,940
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565314VNB114A-F6A-5D-Q(F) G(6A) 1/8(5) DC24
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
43565323VNB114A-N8A-5D-Q(N) NPT(8A) 1/4(5) DC24
12,050
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565332VNB114A-F10A-5D-Q(F) G(10A) 3/8(5) DC24
12,050
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565348VNB114A-F8A-4D-Q(F) G(8A) 1/4(4) AC220 50/60Hz
12,050
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565357VNB114A-F10A-4D-Q(F) G(10A) 3/8(4) AC220 50/60Hz
12,050
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565366VNB114A-F8A-3D-Q(F) G(8A) 1/4(3) AC110 50/60Hz
12,050
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565375VNB114A-F10A-3D-Q(F) G(10A) 3/8(3) AC110 50/60Hz
12,050
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565384VNB114A-F8A-5DB-Q(F) G(8A) 1/4(5) DC24
12,050
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565393VNB114A-8A-5D-Q(-) Rc(8A) 1/4(5) DC24
12,050
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565402VNB114A-10A-3D-Q(-) Rc(10A) 3/8(3) AC110 50/60Hz
12,050
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565418VNB114A-8A-4D-B(-) Rc(8A) 1/4(4) AC220 50/60Hz
12,050
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565427VNB114A-10A-5DB-B(-) Rc(10A) 3/8(5) DC24
12,050
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565436VNB114A-N8A-3DZ(N) NPT(8A) 1/4(3) AC110 50/60Hz
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565445VNB114A-10A-5DZB(-) Rc(10A) 3/8(5) DC24
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565454VNB114A-N6A-5DZ(N) NPT(6A) 1/8(5) DC24
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565463VNB114A-N6A-5DZA(N) NPT(6A) 1/8(5) DC24
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565472VNB114A-6A-BDZRc1/8-
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565488VNB114A-8A-4DZ(-) Rc(8A) 1/4(4) AC220 50/60Hz
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565497VNB114A-N8A-5DZ(N) NPT(8A) 1/4(5) DC24
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565506VNB114A-8A-6DZ(-) Rc(8A) 1/4(6) DC12
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565515VNB114A-F8A-5D-B-Q(F) G(8A) 1/4(5) DC24
12,380
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565524VNB114A-F6A-5D-B-Q(F) G(6A) 1/8(5) DC24
12,380
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565533VNB114A-F8A-5DZ-B(F) G(8A) 1/4(5) DC24
12,540
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565542VNB114A-F6A-5DZ-Q(F) G(6A) 1/8(5) DC24
12,540
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565558VNB114A-F8A-5DZ-Q(F) G(8A) 1/4(5) DC24
12,540
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565567VNB114A-6A-5DZ-Q(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24
12,540
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565576VNB114A-8A-5DZB-B(-) Rc(8A) 1/4(5) DC24
12,540
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565585VNB114A-8A-4DZ-B(-) Rc(8A) 1/4(4) AC220 50/60Hz
12,540
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565594VNB114A-F10A-5DZ-Q(F) G(10A) 3/8(5) DC24
12,540
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565603VNB114A-F8A-5DZA-B(F) G(8A) 1/4(5) DC24
12,540
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565612VNB114A-6A-5DZB-B(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24
12,540
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565628VNB114A-F8A-4DZ-Q(F) G(8A) 1/4(4) AC220 50/60Hz
12,540
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565637VNB114A-8A-5DZ-B-Q(-) Rc(8A) 1/4(5) DC24
12,870
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565646VNB114A-6A-5DZ-B-Q(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24
12,870
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565655VNB114A-F8A-5DZ-B-Q(F) G(8A) 1/4(5) DC24
12,870
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
45234954VNB114A-6A-2T-B(-) Rc(6A) 1/8(2) AC200 50/60Hz
11,830
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする