曜日別特売

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB114AL)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB114AL) - SMC
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(A) NBRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
定格電圧(V)
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43565664VNB114AL-10A-5D(-) Rc(10A) 3/8(5) DC24(D) DIN形ターミナル(-) なし
11,550
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565673VNB114AL-8A-1EZ(-) Rc(8A) 1/4(1) AC100 50/60Hz(EZ) ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナル(-) なし
11,770
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565682VNB114AL-6A-5DZ(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし
12,050
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565698VNB114AL-8A-5D-B-Q(-) Rc(8A) 1/4(5) DC24(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付
12,210
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565707VNB114AL-N8A-5DZ-B(N) NPT(8A) 1/4(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(B) ブラケット付
12,380
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
45235033VNB114AL-8A-2G-B(-) Rc(8A) 1/4(2) AC200 50/60Hz(G) グロメット(B) ブラケット付
11,000
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
45235042VNB114AL-8A-5G-B(-) Rc(8A) 1/4(5) DC24(G) グロメット(B) ブラケット付
11,000
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする