曜日別特売

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB114AS)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB114AS) - SMC
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(A) NBRシール内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
定格電圧(V)
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43565716VNB114AS-6A-5G(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24(G) グロメット(-) なし
13,200
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565725VNB114AS-8A-4G(-) Rc(8A) 1/4(4) AC220 50/60Hz(G) グロメット(-) なし
13,200
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565734VNB114AS-10A-4G(-) Rc(10A) 3/8(4) AC220 50/60Hz(G) グロメット(-) なし
13,200
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565743VNB114AS-6A-5GB(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24(G) グロメット(-) なし
13,200
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565752VNB114AS-10A-5G-B(-) Rc(10A) 3/8(5) DC24(G) グロメット(B) ブラケット付
13,530
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565768VNB114AS-6A-2G-B(-) Rc(6A) 1/8(2) AC200 50/60Hz(G) グロメット(B) ブラケット付
13,530
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565777VNB114AS-8A-2GS-B(-) Rc(8A) 1/4(2) AC200 50/60Hz(GS) サージ電圧保護回路付グロメット(B) ブラケット付
14,030
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565786VNB114AS-10A-2GS-B(-) Rc(10A) 3/8(2) AC200 50/60Hz(GS) サージ電圧保護回路付グロメット(B) ブラケット付
14,030
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565795VNB114AS-10A-2GSB-B(-) Rc(10A) 3/8(2) AC200 50/60Hz(GS) サージ電圧保護回路付グロメット(B) ブラケット付
14,030
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565804VNB114AS-8A-1T-B(-) Rc(8A) 1/4(1) AC100 50/60Hz(T) コンジットターミナル(B) ブラケット付
14,190
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565813VNB114AS-8A-5T-B(-) Rc(8A) 1/4(5) DC24(T) コンジットターミナル(B) ブラケット付
14,190
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565822VNB114AS-N8A-3TZ(N) NPT(8A) 1/4(3) AC110 50/60Hz(TZ) ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル(-) なし
14,360
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565838VNB114AS-F8A-5D-Q(F) G(8A) 1/4(5) DC24(D) DIN形ターミナル(-) なし
14,410
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565847VNB114AS-6A-5DZ(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし
14,580
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565856VNB114AS-N6A-5DZ(N) NPT(6A) 1/8(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし
14,580
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565865VNB114AS-10A-1TZ-B(-) Rc(10A) 3/8(1) AC100 50/60Hz(TZ) ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル(B) ブラケット付
14,690
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565874VNB114AS-N6A-5TZ-B(N) NPT(6A) 1/8(5) DC24(TZ) ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル(B) ブラケット付
14,690
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565883VNB114AS-8A-5DZ-Q(-) Rc(8A) 1/4(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし
14,910
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565892VNB114AS-8A-3DZ-B(-) Rc(8A) 1/4(3) AC110 50/60Hz(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(B) ブラケット付
14,910
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565908VNB114AS-F8A-5DZ-Q(F) G(8A) 1/4(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし
14,910
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565917VNB114AS-N6A-5DZ-B-Q(N) NPT(6A) 1/8(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(B) ブラケット付
15,240
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43565926VNB114AS-8A-5DZ-B-Q(-) Rc(8A) 1/4(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(B) ブラケット付
15,240
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする