曜日別特売

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB114BS)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB114BS) - SMC
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(B) FKMシール内容量1個
全29種類を絞り込む
ねじの種類
管接続口径
定格電圧(V)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
定格電圧(V)
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43566242VNB114BS-8A-5GB(-) Rc(8A) 1/4(5) DC24(G) グロメット(-) なし
13,920
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566258VNB114BS-N8A-5G(N) NPT(8A) 1/4(5) DC24(G) グロメット(-) なし
13,920
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566267VNB114BS-8A-4G(-) Rc(8A) 1/4(4) AC220 50/60Hz(G) グロメット(-) なし
13,920
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566276VNB114BS-6A-2GS(-) Rc(6A) 1/8(2) AC200 50/60Hz(GS) サージ電圧保護回路付グロメット(-) なし
14,410
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566285VNB114BS-8A-5DB(-) Rc(8A) 1/4(5) DC24(D) DIN形ターミナル(-) なし
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
43566294VNB114BS-6A-5D(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24(D) DIN形ターミナル(-) なし
14,800
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566303VNB114BS-N8A-5D(N) NPT(8A) 1/4(5) DC24(D) DIN形ターミナル(-) なし
14,800
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566312VNB114BS-F6A-5D-Q(F) G(6A) 1/8(5) DC24(D) DIN形ターミナル(-) なし
15,130
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566328VNB114BS-F10A-5D-Q(F) G(10A) 3/8(5) DC24(D) DIN形ターミナル(-) なし
15,130
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566337VNB114BS-8A-5D-B(-) Rc(8A) 1/4(5) DC24(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付
15,130
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566346VNB114BS-6A-5D-B(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付
15,130
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566355VNB114BS-10A-5D-Q(-) Rc(10A) 3/8(5) DC24(D) DIN形ターミナル(-) なし
15,130
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566364VNB114BS-F8A-5D-Q(F) G(8A) 1/4(5) DC24(D) DIN形ターミナル(-) なし
15,130
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566373VNB114BS-8A-3DZ(-) Rc(8A) 1/4(3) AC110 50/60Hz(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし
15,290
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566382VNB114BS-N6A-5DZ(N) NPT(6A) 1/8(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし
15,290
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566398VNB114BS-6A-5DZ(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし
15,290
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566407VNB114BS-F10A-5DZ(F) G(10A) 3/8(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし
15,290
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566416VNB114BS-F6A-5DZ(F) G(6A) 1/8(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし
15,290
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566425VNB114BS-N8A-5DZ(N) NPT(8A) 1/4(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし
15,290
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566434VNB114BS-F8A-5D-B-Q(F) G(8A) 1/4(5) DC24(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付
15,460
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566443VNB114BS-F10A-5DZ-Q(F) G(10A) 3/8(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし
15,620
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566452VNB114BS-8A-5DZ-Q(-) Rc(8A) 1/4(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(-) なし
15,620
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566468VNB114BS-N10A-5DZ-B(N) NPT(10A) 3/8(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(B) ブラケット付
15,620
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566477VNB114BS-6A-5DZ-B(-) Rc(6A) 1/8(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(B) ブラケット付
15,620
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566486VNB114BS-N8A-5DZ-B(N) NPT(8A) 1/4(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(B) ブラケット付
15,620
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566495VNB114BS-8A-5DZA-B-Q(-) Rc(8A) 1/4(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(B) ブラケット付
15,950
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566504VNB114BS-10A-5DZ-B-Q(-) Rc(10A) 3/8(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(B) ブラケット付
15,950
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566513VNB114BS-F8A-5DZ-B-Q(F) G(8A) 1/4(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(B) ブラケット付
15,950
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566522VNB114BS-F6A-5DZ-B-Q(F) G(6A) 1/8(5) DC24(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル(B) ブラケット付
15,950
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする