SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201AL)
型式
VNB2
切換方式
(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
材質(シール)
(A) NBRシール
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
作動方式
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43566818
VNB201AL-F10A
CADデータダウンロード
(10A) 3/8
2
(F) G
パイロット式
(-) なし
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566827
VNB201AL-F15A
CADデータダウンロード
(15A) 1/2
2
(F) G
パイロット式
(-) なし
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566836
VNB201AL-N15A
CADデータダウンロード
(15A) 1/2
2
(N) NPT
パイロット式
(-) なし
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566845
VNB201AL-N15A-B
CADデータダウンロード
(15A) 1/2
2
(N) NPT
パイロット式
(B) ブラケット付
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください