SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201C)
型式
VNB2
切換方式
(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
材質(シール)
(C) EPRシール
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43567055
VNB201C-F15A
CADデータダウンロード
(15A) 1/2
2
(F) G
パイロット式
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43567064
VNB201C-N10A
CADデータダウンロード
(10A) 3/8
2
(N) NPT
パイロット式
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43567073
VNB201C-N15A-B
CADデータダウンロード
(15A) 1/2
2
(N) NPT
パイロット式
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください