SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB202A)
型式
VNB2
切換方式
(2) N.O. 1 MPa - Φ15
材質(シール)
(A) NBRシール
内容量
1個
全6種類を絞り込む
管接続口径
(10A) 3/8
(15A) 1/2
ねじの種類
(F) G
(N) NPT
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
作動方式
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43567152
VNB202A-F10A
CADデータダウンロード
(10A) 3/8
2
(F) G
パイロット式
(-) なし
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43567168
VNB202A-N15A
CADデータダウンロード
(15A) 1/2
2
(N) NPT
パイロット式
(-) なし
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43567177
VNB202A-N10A-B
CADデータダウンロード
(10A) 3/8
2
(N) NPT
パイロット式
(B) ブラケット付
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43567186
VNB202A-F10A-B
CADデータダウンロード
(10A) 3/8
2
(F) G
パイロット式
(B) ブラケット付
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43567195
VNB202A-F15A-B
CADデータダウンロード
(15A) 1/2
2
(F) G
パイロット式
(B) ブラケット付
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43567204
VNB202A-N15A-B
CADデータダウンロード
(15A) 1/2
2
(N) NPT
パイロット式
(B) ブラケット付
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください