SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB202AL)
作動方式
パイロット式
ポート数
2
型式
VNB2
切換方式
(2) N.O. 1 MPa - Φ15
材質(シール)
(A) NBRシール
ブラケット
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43567213
VNB202AL-N15A
CADデータダウンロード
(N) NPT
(15A) 1/2
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43567222
VNB202AL-F15A
CADデータダウンロード
(F) G
(15A) 1/2
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43567238
VNB202AL-F10A
CADデータダウンロード
(F) G
(10A) 3/8
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43567247
VNB202AL-N10A
CADデータダウンロード
(N) NPT
(10A) 3/8
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください