SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB202B)
作動方式
パイロット式
ポート数
2
型式
VNB2
切換方式
(2) N.O. 1 MPa - Φ15
材質(シール)
(B) FKMシール
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43567317
VNB202B-F15A
CADデータダウンロード
(F) G
(15A) 1/2
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43567326
VNB202B-F10A
CADデータダウンロード
(F) G
(10A) 3/8
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43567335
VNB202B-N10A-B
CADデータダウンロード
(N) NPT
(10A) 3/8
¥
11,060
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43567344
VNB202B-N15A-B
CADデータダウンロード
(N) NPT
(15A) 1/2
¥
11,060
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43567353
VNB202B-T15A-B
CADデータダウンロード
(T) NPTF
(15A) 1/2
¥
11,060
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください