SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB202BV)
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(15A) 1/2
型式
VNB2
切換方式
(2) N.O. 1 MPa - Φ15
材質(シール)
(B) FKMシール
ブラケット
(B) ブラケット付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43567387
VNB202BV-15A-B
CADデータダウンロード
¥
11,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください