SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB203A)
型式
VNB2
切換方式
(3) C.O. 1 MPa - Φ15
材質(シール)
(A) NBRシール
ブラケット
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43567448
VNB203A-N15A
CADデータダウンロード
(15A) 1/2
2
(N) NPT
パイロット式
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43567457
VNB203A-F10A
CADデータダウンロード
(10A) 3/8
2
(F) G
パイロット式
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43567466
VNB203A-F15A
CADデータダウンロード
(15A) 1/2
2
(F) G
パイロット式
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください