SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB203C)
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(10A) 3/8
型式
VNB2
切換方式
(3) C.O. 1 MPa - Φ15
材質(シール)
(C) EPRシール
ブラケット
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43567536
VNB203C-F10A
CADデータダウンロード
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください