SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB203CS)
型式
VNB2
切換方式
(3) C.O. 1 MPa - Φ15
材質(シール)
(C) EPRシール
ブラケット
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43567545
VNB203CS-N10A
CADデータダウンロード
(10A) 3/8
2
(N) NPT
パイロット式
¥
19,750
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
43567554
VNB203CS-F15A
CADデータダウンロード
(15A) 1/2
2
(F) G
パイロット式
¥
19,750
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください