VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB204AS)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB204AS) - SMC
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11材質(シール)(A) NBRシール内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43567624VNB204AS-N10A(N) NPT(10A) 3/8(-) なし
29,810
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43567633VNB204AS-F10A(F) G(10A) 3/8(-) なし
29,810
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43567642VNB204AS-F15A(F) G(15A) 1/2(-) なし
29,810
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
43567658VNB204AS-N15A-B(N) NPT(15A) 1/2(B) ブラケット付
30,860
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43567667VNB204AS-F15A-B(F) G(15A) 1/2(B) ブラケット付
30,860
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
43567676VNB204AS-F10A-B(F) G(10A) 3/8(B) ブラケット付
30,860
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする