曜日別特売

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB204B)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB204B) - SMC
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11材質(シール)(B) FKMシールブラケット(B) ブラケット付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43567685VNB204B-T15A-B(T) NPTF(15A) 1/2
13,860
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43567694VNB204B-F15A-B(F) G(15A) 1/2
13,860
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43567703VNB204B-N10A-B(N) NPT(10A) 3/8
13,860
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43567712VNB204B-F10A-B(F) G(10A) 3/8
13,860
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする