曜日別特売

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB211CL)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB211CL) - SMC
型式VNB2切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15材質(シール)(C) EPRシールブラケット(-) なし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43569663VNB211CL-15A-5GA(15A) 1/22(-) Rc(5) DC24パイロット式
12,380
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
43569672VNB211CL-15A-5D(15A) 1/22(-) Rc(5) DC24パイロット式
13,260
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43569688VNB211CL-15A-5DA(15A) 1/22(-) Rc(5) DC24パイロット式
13,260
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43569697VNB211CL-15A-5DZ(15A) 1/22(-) Rc(5) DC24パイロット式
13,750
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43569706VNB211CL-15A-5DZA(15A) 1/22(-) Rc(5) DC24パイロット式
13,750
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする